Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico), filettatura passo fine ISO 10512, acciaio, classe di resistenza 10, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.
La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:
- Diametro ≥ M6 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
- * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura in test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:
- Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.
- Coefficiente di attrito predefinito da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
ISO 10512 sostituisce DIN 982 con passo fine. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 e M39×3 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 7040 | Classi di resistenza 5 e 12 rimosse | ISO 10512 valida per classi di resistenza 6, 8, 10).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.