Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa piana svasata con esagono incassato
Vite a testa piana svasata con esagono incassato - 1
Vite a testa piana svasata con esagono incassato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa piana svasata con esagono incassato

ISO 10642, acciaio 08.8, Zinco-Nichel, argentato (ZNSHR)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di giunzione con rivestimento di zinco-nichel privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di lega di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Coefficiente di attrito stabilizzato nell'intervallo 0,12 μ-0,18 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate, capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Diametri nominali M18, M22, M24 rimossi | Acciai inossidabili rimossi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).



A causa della geometria particolare della testa, queste viti possono essere sollecitate solo con un carico ridotto, vedi DIN EN ISO 898-1