Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, Zinco-Nichel argento (ZNSHR)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di giunzione con rivestimento di zinco-nichel privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di lega di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Panoramica dei vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Coefficiente di attrito stabilizzato nell'intervallo 0,12 μ-0,18 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate, capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Diametri nominali M18, M22, M24 rimossi | Acciai inossidabili rimossi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).
A causa della geometria particolare della testa, queste viti possono essere sollecitate solo con un carico ridotto, vedi DIN EN ISO 898-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.