Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica con impronta esalobata, assortimento 1020 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14579
Vite a testa cilindrica con impronta esalobata, assortimento 1020 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14579 - 1
Vite a testa cilindrica con impronta esalobata, assortimento 1020 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14579 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica con impronta esalobata, assortimento 1020 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14579

Acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Maggiore produttività di installazione grazie all'inserto esalobato



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'utensile ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento preciso della vite


Le impronte esalobate devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo