Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento viti a testa cilindrica con impronta esalobata 1020 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14579
Assortimento viti a testa cilindrica con impronta esalobata 1020 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14579 - 1
Assortimento viti a testa cilindrica con impronta esalobata 1020 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14579 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento viti a testa cilindrica con impronta esalobata 1020 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14579

Acciaio 8.8, zincato passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Maggiore produttività di installazione grazie all'impronta esalobata



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento stabile della vite


Le impronte esalobate devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo