Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Viti a testa cilindrica con impronta esalobata ISO 14579, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
Viti a testa cilindrica con impronta esalobata ISO 14579, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Viti a testa cilindrica con impronta esalobata ISO 14579, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti a testa cilindrica con impronta esalobata ISO 14579, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 63

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento saldo della vite


Gli inserti esalobati sono conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo