Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Viti a testa cilindrica con impronta esalobata, testa bassa ISO 14580, acciaio 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti di protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per la costruzione di veicoli industriali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature nonché tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione secondo gli standard per la costruzione di veicoli.
La resistenza alla corrosione di ZFSHL è la seguente:
- Diametro ≥ M6: 480 h*
- Diametro ≥ M10: 720 h*
La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:
- Rivestimento in zinco lamellare, con finitura, color argento, con lubrificazione che stabilizza il coefficiente di attrito
- Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie allo strato superficiale con particelle lubrificanti integrate
Aumento della produttività di assemblaggio
La trasmissione della forza su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX) avviene su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'impronta e non concentrato in un unico punto, come ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'utensile ridotta
- Distribuzione ottimale della forza, che impedisce lo slittamento dell'utensile
- Nessun danno al rivestimento superficiale
- Nessuna oscillazione
- Posizionamento saldo della vite
Le caratteristiche dell'impronta esalobata sono standardizzate secondo la norma DIN EN ISO 10664.
- Di conseguenza, gli elementi di fissaggio con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.