Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio inox A4-70
Vite a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio inox A4-70 - 1
Vite a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio inox A4-70 - 2
Vite a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio inox A4-70 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio inox A4-70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 53

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Aumento della produttività di montaggio



Quando si utilizzano elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'impronta e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Ciò presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'utensile ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento della superficie

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento sicuro della vite


Le impronte esalobate devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di fissaggio con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo