Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa svasata con impronta esalobata
Vite a testa svasata con impronta esalobata - 1
Vite a testa svasata con impronta esalobata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa svasata con impronta esalobata

ISO 14581, acciaio FK08.8, zincato, blu passivato (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 94

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento sicuro della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo

Indicazione
  • Le dimensioni della testa delle viti a testa svasata ISO 14581 sono definite dalla normativa ISO 7721

  • Misure corte di queste viti sono normalmente a filetto intero, vedi ISO 14581

  • La svasatura della testa delle viti ISO 14581 deve essere conforme a ISO 15065