Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa svasata con impronta esalobata
ISO 14581, acciaio inossidabile A4-070
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Aumento della produttività di montaggio
Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'inserto ridotta
- L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
- Nessun danno al rivestimento superficiale
- Nessuna oscillazione
- Posizionamento sicuro della vite
Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664
- Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo
- Le dimensioni della testa delle viti a testa svasata ISO 14581 sono definite dalla normativa ISO 7721
- Misure corte di queste viti sono normalmente a filetto intero, vedi ISO 14581
- La svasatura per la testa delle viti ISO 14581, deve essere realizzata secondo ISO 15065
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.