Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL) - 1
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 63

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Privo di cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120°C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'utensile ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento saldo della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo