Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8 - 1
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento sicuro della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo