Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa goccia sego con impronta esalobata ISO 14584, acciaio inossidabile A2-70
Vite a testa goccia sego con impronta esalobata ISO 14584, acciaio inossidabile A2-70 - 1
Vite a testa goccia sego con impronta esalobata ISO 14584, acciaio inossidabile A2-70 - 2
Vite a testa goccia sego con impronta esalobata ISO 14584, acciaio inossidabile A2-70 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa goccia sego con impronta esalobata ISO 14584, acciaio inossidabile A2-70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'utensile ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento preciso della vite


Le impronte esalobate devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo

Indicazione

Non esiste nessuna norma DIN precedente | Dimensioni della testa conformi alla normativa ISO 7045