Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di viti autofilettanti, testa piana svasata 1875 pz in valigetta 4.4.1, ISO 14586
Assortimento di viti autofilettanti, testa piana svasata 1875 pz in valigetta 4.4.1, ISO 14586 - 1
Assortimento di viti autofilettanti, testa piana svasata 1875 pz in valigetta 4.4.1, ISO 14586 - 2
Assortimento di viti autofilettanti, testa piana svasata 1875 pz in valigetta 4.4.1, ISO 14586 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di viti autofilettanti, testa piana svasata 1875 pz in valigetta 4.4.1, ISO 14586

Acciaio inossidabile A2, impronta TX

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Vite autofilettante a testa piana svasata, impronta esalobata, diam. 3,5 mm, diam. 4,2 mm, diam. 4,8 mm, diam. 5,5 mm