Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Viti autoforanti con testa cilindrica bombata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti autoforanti con testa cilindrica bombata

Conforme alla normativa EN ISO 15481 (sostituisce DIN 7504M), intaglio PH, rivestimento: zincato bianco (A2K)

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 30

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
504924213
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,1 mm
3000 pz.
504923932
3,9 mm 32 mm 7,50 mm 2,80 mm
2000 pz.
504924232
4,2 mm 32 mm 8 mm 3,1 mm
1500 pz.
504924819
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,5 mm
2500 pz.
504924222
4,2 mm 22 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pz.
504924816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
3000 pz.
504924850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,7 mm
1000 pz.
504924216
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,1 mm
3000 pz.
504923522
3,5 mm 22 mm 7 mm 2,6 mm
2000 pz.
504924238
4,2 mm 38 mm 8 mm 3,1 mm
504924822
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,7 mm
2000 pz.
504923595
3,5 mm 9,5 mm 7 mm 2,6 mm
3000 pz.
504923916
3,9 mm 16 mm 7,50 mm 2,80 mm
3000 pz.
504924825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
2000 pz.
504924845
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,7 mm
504924225
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,1 mm
504924838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,7 mm
1000 pz.
504923919
3,9 mm 9 mm 7,50 mm 2,80 mm
2500 pz.
504923513
3,5 mm 13 mm 7 mm 2,6 mm
3000 pz.
504923519
3,5 mm 19 mm 7 mm 2,6 mm
2500 pz.
504924219
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,1 mm
2500 pz.
504923925
3,9 mm 25 mm 7,50 mm 2,80 mm
2000 pz.
504924860
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 pz.
504923525
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,6 mm
2000 pz.
504923913
3,9 mm 13 mm 7,50 mm 2,80 mm
504923922
3,9 mm 22 mm 7,50 mm 2,80 mm
2000 pz.
504924832
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,7 mm
1500 pz.
504924813
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,7 mm
3000 pz.
504922913
2,9 mm 13 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 pz.
504922919
2,9 mm 19 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 pz.
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
  • Foratura, filettatura e avvitamento in un solo passaggio

  • Notevole riduzione dei tempi e dello sforzo


Vite autoforante con testa cilindrica bombata


Ideale per collegamenti acciaio/acciaio (ad es. profili metallici) fino a 1,25 mm e collegamenti acciaio/acciaio fino a 2 x 1,25 mm