Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto a tenuta stagna, testa piana ISO 15975 testa piana alluminio/alluminio
- Materiale del manicotto: Alluminio
- Materiale dell'alberino: Alluminio
- Finitura boccola: Liscio
- Finitura mandrino: Grezzo
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- ISO: 15975
- Tipo testa: Testa bombata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivetto a tenuta stagna "a norme ISO"
Le dimensioni e le tolleranze definite in EN ISO 15975 devono essere rispettate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.