Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana - 1
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana

ISO 15977 testa piana alluminio/acciaio

  • Materiale boccola: Alluminio
  • Materiale perno: Acciaio
  • Finitura boccola: Liscio
  • Finitura mandrino: Zincato
  • Norme: ISO 15977
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 73

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale x lunghezza Spessore serrabile min/max Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
514153212
3,2 x 12 mm 7,0-9,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
514153216
3,2 x 16 mm 11,0-13,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
514154818
4,8 x 18 mm 12-14 mm 10,1 mm 2 mm
514156030
6,0 x 30 mm 20-24 mm 12,6 mm 2,5 mm
51415244
2,4 x 4,0 mm 0,5-2,0 mm 5 mm 1 mm
51415246
2,4 x 6,0 mm 2,0-4,0 mm 5 mm 1 mm
51415248
2,4 x 8,0 mm 4,0-6,0 mm 5 mm 1 mm
514152410
2,4 x 10,0 mm 6,0-8,0 mm 5 mm 1 mm
51415304
3,0 x 4,0 mm 0,5-1,5 mm 6,3 mm 1,3 mm
51415306
3,0 x 6,0 mm 1,5-3,5 mm 6,3 mm 1,3 mm
51415308
3,0 x 8,0 mm 3,5-5,0 mm 6,3 mm 1,3 mm
51415310
3,0 x 10 mm 5,0-7,0 mm 6,3 mm 1,3 mm
51415312
3,0 x 12 mm 7,0-9,0 mm 6,3 mm 1,3 mm
51415314
3,0 x 14 mm 9,0-11,0 mm 6,3 mm 1,3 mm
51415316
3,0 x 16 mm 11,0-13,0 mm 6,3 mm 1,3 mm
51415324
3,2 x 4 mm 0,5-1,5 mm 6,7 mm 1,3 mm
51415326
3,2 x 6 mm 1,5-3,5 mm 6,7 mm 1,3 mm
51415328
3,2 x 8 mm 3,5-5,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
514153210
3,2 x 10 mm 5,0-7,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
514153214
3,2 x 14 mm 9,0-11,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
514153218
3,2 x 18 mm 13,0-15,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
514153220
3,2 x 20 mm 15,0-17,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
51415406
4,0 x 6 mm 1,5-3,0 mm 8,4 mm 1,7 mm
51415408
4,0 x 8 mm 3,0-5,0 mm 8,4 mm 1,7 mm
514154010
4,0 x 10 mm 5,0-6,5 mm 8,4 mm 1,7 mm
514154012
4,0 x 12 mm 6,5-8,5 mm 8,4 mm 1,7 mm
514154014
4,0 x 14 mm 8,5-10,5 mm 8,4 mm 1,7 mm
514154016
4,0 x 16 mm 10,5-12,5 mm 8,4 mm 1,7 mm
514154018
4,0 x 18 mm 12,5-14,5 mm 8,4 mm 1,7 mm
514154020
4,0 x 20 mm 14,5-16,5 mm 8,4 mm 1,7 mm
514154023
4,0 x 23 mm 16,5-19,0 mm 8,4 mm 1,7 mm
514154025
4,0 x 25 mm 19,0-21,0 mm 8,4 mm 1,7 mm
51415486
4,8 x 6,0 mm 1,5-2,5 mm 10,1 mm 2 mm
51415488
4,8 x 8,0 mm 2,5-4,0 mm 10,1 mm 2 mm
514154810
4,8 x 10 mm 4,0-6,0 mm 10,1 mm 2 mm
514154812
4,8 x 12 mm 6,0-8,0 mm 10,1 mm 2 mm
514154814
4,8 x 14,0 mm 8,0-10,0 mm 10,1 mm 2 mm
514154816
4,8 x 16,0 mm 10,0-12,0 mm 10,1 mm 2 mm
514154820
4,8 x 20,0 mm 14,0-16,0 mm 10,1 mm 2 mm
514154822
4,8 x 22,0 mm 16,0-18,0 mm 10,1 mm 2 mm
514154825
4,8 x 25,0 mm 18,0-20,0 mm 10,1 mm 2 mm
514154828
4,8 x 28,0 mm 20,0-23,0 mm 10,1 mm 2 mm
514154830
4,8 x 30,0 mm 23,0-25,0 mm 10,1 mm 2 mm
514154835
4,8 x 35,0 mm 25,0-30,0 mm 10,1 mm 2 mm
514154840
4,8 x 40,0 mm 30,0-35,0 mm 10,1 mm 2 mm
51415506
5,0 x 6,0 mm 1,5-2,5 mm 10,5 mm 2,1 mm
51415508
5,0 x 8,0 mm 2,5-4,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
514155010
5,0 x 10 mm 4,0-6,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
514155012
5,0 x 12 mm 6,0-8,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
514155014
5,0 x 14,0 mm 8,0-10,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
514155016
5,0 x 16,0 mm 10,0-12,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
514155018
5,0 x 18,0 mm 12,0-14,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
514155021
5,0 x 21,0 mm 14,0-17,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
514155025
5,0 x 25,0 mm 17,0-20,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
514155027
5,0 x 27,0 mm 20,0-23,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
514155030
5,0 x 30,0 mm 23,0-25,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
514155035
5,0 x 35,0 mm 25,0-30,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
514155040
5,0 x 40,0 mm 30,0-35,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
51415608
6,0 x 8,0 mm 2,0-3,0 mm 12,6 mm 2,5 mm
514156010
6,0 x 10,0 mm 3,0-5,0 mm 12,6 mm 2,5 mm
514156012
6,0 x 12,0 mm 5,0-7,0 mm 12,6 mm 2,5 mm
514156014
6,0 x 14,0 mm 7,0-9,0 mm 12,6 mm 2,5 mm
514156016
6,0 x 16,0 mm 9,0-11,0 mm 12,6 mm 2,5 mm
514156018
6,0 x 18,0 mm 11,0-13,0 mm 12,6 mm 2,5 mm
514156022
6,0 x 22,0 mm 13,0-17,0 mm 12,6 mm 2,5 mm
514156026
6,0 x 26,0 mm 17,0-20,0 mm 12,6 mm 2,5 mm
514156410
6,4 x 10,0 mm 2,0-5,0 mm 13,4 mm 2,7 mm
514156412
6,4 x 12,0 mm 3,0-6,0 mm 13,4 mm 2,7 mm
514156415
6,4 x 15,0 mm 6,0-9,0 mm 13,4 mm 2,7 mm
514156418
6,4 x 18,0 mm 9,0-13,0 mm 13,4 mm 2,7 mm
514156422
6,4 x 22,0 mm 13,0-16,0 mm 13,4 mm 2,7 mm
514156426
6,4 x 26,0 mm 16,0-20,0 mm 13,4 mm 2,7 mm
514156430
6,4 x 30,0 mm 18,0-23,0 mm 13,4 mm 2,7 mm
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
Occhiello: Alluminio Al-Mg 2.5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Forze di trazione e taglio in conformità alla normativa ISO 15977 classe L