Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO 15977, assortimento rivetti a strappo, testa piana In valigetta 4.4.1. Alluminio/acciaio
ISO 15977, assortimento rivetti a strappo, testa piana In valigetta 4.4.1. Alluminio/acciaio - 1
ISO 15977, assortimento rivetti a strappo, testa piana In valigetta 4.4.1. Alluminio/acciaio - 2
ISO 15977, assortimento rivetti a strappo, testa piana In valigetta 4.4.1. Alluminio/acciaio - 3
ISO 15977, assortimento rivetti a strappo, testa piana In valigetta 4.4.1. Alluminio/acciaio - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO 15977, assortimento rivetti a strappo, testa piana In valigetta 4.4.1. Alluminio/acciaio

Blind rivet tool set including drill bit and blind rivet tool

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Rivetti a strappo diametro 3,2 mm e diametro 4,0 mm con punte elicoidali e rivettatrice