Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa svasata ISO 15978, testa svasata, alluminio/acciaio
- Materiale del manicotto: Alluminio
- Materiale dell'alberino: Acciaio
- Finitura boccola: Liscio
- Finitura mandrino: Tipo zincato
- Tipo testa: Testa piana svasata, 120 gradi
- Angolo testa: 120 Gradi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni e le tolleranze definite in EN ISO 15978 devono essere rispettate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.