Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento viti a testa piana svasata con intaglio 1290 pz in valigetta 4.4.1.
Acciaio zincato bianco (A2K), con intaglio, ISO 2009
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto: 1290 pezzi
- 100 viti a testa piana svasata cad. M3 x 6 / M3 x 12 / M3 x 20 / M3 x 25 mm
- 100 viti a testa piana svasata cad. M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 mm
- 100 viti a testa piana svasata cad. M5 x 10 / M5 x 16 mm
- 50 viti a testa piana svasata cad. M5 x 20 / M5 x 30 mm
- 50 viti a testa piana svasata cad. M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 viti a testa piana svasata M6 x 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.