Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento viti a testa piana svasata con intaglio 1290 pz in valigetta 4.4.1.

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento viti a testa piana svasata con intaglio 1290 pz in valigetta 4.4.1.

Acciaio zincato bianco (A2K), con intaglio, ISO 2009

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contenuto: 1290 pezzi


  • 100 viti a testa piana svasata cad. M3 x 6 / M3 x 12 / M3 x 20 / M3 x 25 mm

  • 100 viti a testa piana svasata cad. M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 mm

  • 100 viti a testa piana svasata cad. M5 x 10 / M5 x 16 mm

  • 50 viti a testa piana svasata cad. M5 x 20 / M5 x 30 mm

  • 50 viti a testa piana svasata cad. M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 viti a testa piana svasata M6 x 30 mm