Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO 2010 acciaio inossidabile A2
ISO 2010 acciaio inossidabile A2 - 1
ISO 2010 acciaio inossidabile A2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO 2010 acciaio inossidabile A2

ISO 2010, A2 stainless steel, plain

  • Norme: ISO 2010
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Classe di resistenza: 50
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa Goccia Sego
  • Tipo di attacco: Intaglio
  • Azionamento interno: SL
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
029012036
M3 6 mm 5,5 mm 1,65 mm
200 pz.
029012048
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
200 pz.
0290120510
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 pz.