O-ring, in pollici
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
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
- NBR è una designazione chimica: Gomma nitrile butadiene (marchi commerciali, p. es. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +100 °C
- Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
Indicazione
- Rimuovere eventuali contaminazioni (sporcizia, trucioli, fibre) prima dell'installazione
- I bordi e le smussature di imbocco devono essere sbavati
- Utilizzare un O-ring lubrificato/ingrassato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.