Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
O-ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
O-ring FKM 80 Shore ISO 3601-1 - 1
O-ring FKM 80 Shore ISO 3601-1 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

O-ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

FKM 80 Shore B

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 48

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli O-ring in gomma FKM/FPM hanno un'eccezionale resistenza a:
  • Oli minerali

  • Idrocarburi alifatici e aromatici

  • Idrocarburi clorurati

  • Acidi concentrati e diluiti

  • Alcali deboli


Gli O-ring in FKM offrono un'eccellente resistenza alle temperature fino a +200 °C e una resistenza alle basse temperature fino a -40 °C a seconda del tipo utilizzato, nonché elevati valori meccanici e un'eccezionale resistenza all'invecchiamento di gran lunga superiore alle gomme sintetiche tradizionali.

Gli O-ring in FKM non sono resistenti a:
  • Vapore acqueo

  • Acqua calda

  • Glicoli (ad es. liquido freni)

  • Solventi polari

  • Acidi organici a basso peso molecolare