Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Oli minerali
- Idrocarburi alifatici e aromatici
- Idrocarburi clorurati
- Acidi concentrati e diluiti
- Alcali deboli
Gli O-ring in FKM offrono un'eccellente resistenza alle temperature fino a +200 °C e una resistenza alle basse temperature fino a -40 °C a seconda del tipo utilizzato, nonché elevati valori meccanici e un'eccezionale resistenza all'invecchiamento di gran lunga superiore alle gomme sintetiche tradizionali.
Gli O-ring in FKM non sono resistenti a:
- Vapore acqueo
- Acqua calda
- Glicoli (ad es. liquido freni)
- Solventi polari
- Acidi organici a basso peso molecolare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.