Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
O-ring, pollici NBR 70
O-ring, pollici NBR 70 - 1
O-ring, pollici NBR 70 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

O-ring, pollici NBR 70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 86

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • NBR è una designazione chimica: Gomma nitrile butadiene (marchi, ad esempio Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +100 °C

  • Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
Indicazione
  • Rimuovere eventuali contaminazioni (sporcizia, trucioli, fibre) prima dell'installazione

  • I bordi e le smussature di imbocco devono essere sbavati

  • Utilizzare un O-ring lubrificato/ingrassato