Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
O-ring, misure metriche
O-ring, misure metriche - 1
O-ring, misure metriche - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

O-ring, misure metriche

Sistema metrico, NBR 70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 626

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • NBR è una designazione chimica: Gomma nitrile butadiene (marchi, ad esempio Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +100 °C

  • Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
Indicazione
  • Rimuovere eventuali contaminazioni (sporcizia, trucioli, fibre) prima dell'installazione

  • I bordi e le smussature di imbocco devono essere sbavati

  • Utilizzare un O-ring lubrificato/ingrassato