- NBR è una designazione chimica: Gomma nitrile butadiene (marchi, ad esempio Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +100 °C
- Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
- Rimuovere eventuali contaminazioni (sporcizia, trucioli, fibre) prima dell'installazione
- I bordi e le smussature di imbocco devono essere sbavati
- Utilizzare un O-ring lubrificato/ingrassato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.