Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
O-ring, pollici
O-ring, pollici - 1
O-ring, pollici - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

O-ring, pollici

Misure in pollici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 70

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Spessore DIN ISO Numero UI
Prezzo/UI
04681237
12,37 mm 2,62 mm 3601
25 pz.
04681395
13,95 mm 2,62 mm 3601
04681554
15,54 mm 2,62 mm 3601
04681713
17,13 mm 2,62 mm 3601
04681872
18,72 mm 2,62 mm 3601
04681864
18,64 mm 3,53 mm 3601
046820 00
20 mm 2,62 mm 3601
25 pz.
04682022
20,22 mm 3,53 mm 3601
04682182
21,82 mm 3,53 mm 3601
04682340
23,4 mm 3,53 mm 3601
04682657
26,57 mm 3,53 mm 3601
04682817
28,17 mm 3,53 mm 3601
0468290
2,9 mm 1,78 mm 3601
04682975
29,75 mm 3,53 mm 3601
04683293
32,93 mm 3,53 mm 3601
04683452
34,52 mm 3,53 mm 3601
0468369
3,69 mm 1,78 mm 3601
04683747
37,47 mm 5,34 mm 3601
04683770
37,7 mm 3,53 mm 3601
04684065
40,65 mm 5,34 mm 3601
04684382
43,82 mm 5,34 mm 3601
0468447
4,47 mm 1,78 mm 3601
0468528
5,28 mm 1,78 mm 3601
04681078
10,78 mm 2,62 mm 3601
0468607
6,07 mm 1,78 mm 3601
0468766
7,66 mm 1,78 mm 3601
25 pz.
0468919
9,19 mm 2,62 mm 3601
0468925
9,25 mm 1,78 mm 3601
04682500
25 mm 3,53 mm 3601
04683610
36,1 mm 3,53 mm 3601
04683134
31,34 mm 3,53 mm 3601
046891671
3771
100 pz.
04689497
3771
100 pz.
046812977
3771
100 pz.
046815834
3771
100 pz.
046818352
3771
100 pz.
046819644
3771
100 pz.
046801117
11,1 mm 1,78 mm 3601
1000 pz.
046806917
69,57 mm 1,78 mm 3601
500 pz.
046800417
4,48 mm 1,78 mm 3601
2000 pz.
046814835
148,82 mm 3,53 mm 3601
200 pz.
046800217
2,57 mm 1,78 mm 3601
2000 pz.
046802526
25,07 mm 2,62 mm 3601
500 pz.
0468075350
75,8 mm 3,53 mm 3601
100 pz.
0468110350
110,72 mm 3,53 mm 3601
100 pz.
046845635
456,06 mm 3,53 mm 3601
1 pz.
046803617
36 mm 1,78 mm 3601
1000 pz.
046804417
44,17 mm 1,78 mm 3601
100 pz.
046803426
34,6 mm 2,62 mm 3601
500 pz.
0468082350
82,14 mm 3,53 mm 3601
100 pz.
046809426
94,92 mm 2,62 mm 3601
250 pz.
046807917
79 mm 1,78 mm 3601
1000 pz.
046815826
158,42 mm 2,62 mm 3601
300 pz.
046801126
11,91 mm 2,62 mm 3601
1000 pz.
046812635
126,59 mm 3,53 mm 3601
100 pz.
046800817
8,73 mm 1,78 mm 3601
1000 pz.
046802126
21,89 mm 2,62 mm 3601
500 pz.
046822835
228,19 mm 3,53 mm 3601
100 pz.
046820935
209,14 mm 3,53 mm 3601
50 pz.
0468190350
190,1 mm 3,53 mm 3601
50 pz.
046804935
49,2 mm 3,53 mm 3601
500 pz.
046811326
113,97 mm 2,62 mm 3601
250 pz.
046805617
56,87 mm 1,78 mm 3601
3000 pz.
0468209260
209,23 mm 2,62 mm 3601
100 pz.
04688969
89,69 mm 5,34 mm 3601
100 pz.
046800926
9,13 mm 2,62 mm
046843035
430,66 mm 3,53 mm
100 pz.
046801726
17,86 mm 2,62 mm
1000 pz.
046814235
142,50 mm 3,53 mm
100 pz.
0468047262
47,29 mm 2,62 mm
100 pz.
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
  • Realizzato in Perbunan N (gomma nitrilica) PN 70 ±5

  • Resistenza alle temperature: Da -35 °C a +120 °C

  • Elementi di tenuta affidabili, facili da installare, con ingombro ridotto.

  • Resistenti a tutti gli oli minerali, grasso lubrificante, acqua calda, vapore, aria compressa e acidi deboli.