Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
O-ring, resistenti
O-ring, resistenti - 1
O-ring, resistenti - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

O-ring, resistenti

  • DIN: 3771
  • ISO: 3601
  • Materiale: Perbunan
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Spessore Durezza Shore A DIN Numero UI
Prezzo/UI
046803650
36 mm 5 mm 70 +/- 5 3771
25 pz.
046801635
16 mm 3,5 mm 3771
25 pz.
046801940
19 mm 4 mm 3771
25 pz.
046802440
24 mm 4 mm 70 +/- 5 3771
25 pz.
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
  • Norma: DIN 3771/ISO 1174

  • Materiale: Perbunan N (gomma nitrilica), durezza: 70 +/- 5 Shore

  • Resistenza alle temperature: Da -35 °C a +120 °C

  • Resistente a tutti gli oli minerali, petrolio, vapore, grasso lubrificante, acqua calda e aria compressa