Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale, filetto parziale
ISO 4014 acciaio 10.9 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)
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
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.