Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8 Zinco-Nichel nero

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8 Zinco-Nichel nero

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a -0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.