Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4014, acciaio inox A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Viti a testa esagonale per la costruzione di recipienti di pressione secondo le normative AD. I documenti del codice di norme AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti in pressione".
- Con certificazione TÜV. Soddisfa i requisiti del codice di norme AD/AD 2000 W 7/2 (ex W 2) in merito all'esenzione del certificato di prova di accettazione 3.1 (a norma DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i costruttori di viti e dadi con omologazione dalla TÜO (Technical Supervisory Organisation), l'ente di supervisione tecnica tedesco. I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza.
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.