Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4014, acciaio inox A4
Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4014, acciaio inox A4 - 1
Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4014, acciaio inox A4 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4014, acciaio inox A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Viti a testa esagonale per la costruzione di recipienti di pressione secondo le normative AD. I documenti del codice di norme AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti in pressione".

Indicazione
  • Con certificazione TÜV. Soddisfa i requisiti del codice di norme AD/AD 2000 W 7/2 (ex W 2) in merito all'esenzione del certificato di prova di accettazione 3.1 (a norma DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i costruttori di viti e dadi con omologazione dalla TÜO (Technical Supervisory Organisation), l'ente di supervisione tecnica tedesco. I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza.


La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.