Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1
Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 - 1
Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 e dado DIN EN ISO 4032, acciaio 8.8, zincato (A2K). Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 31
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
  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio zincato 8.8 (A2K).

  • Vite a testa esagonale, filetto intero, conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

ISO 4017 sostituisce DIN 933 | Sono presenti alcune analogie | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.