Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite testa esagonale con filetto intero e dado, assiemi SB, DIN EN 15048-1
Vite testa esagonale con filetto intero e dado, assiemi SB, DIN EN 15048-1 - 1
Vite testa esagonale con filetto intero e dado, assiemi SB, DIN EN 15048-1 - 2
Vite testa esagonale con filetto intero e dado, assiemi SB, DIN EN 15048-1 - 3
Vite testa esagonale con filetto intero e dado, assiemi SB, DIN EN 15048-1 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite testa esagonale con filetto intero e dado, assiemi SB, DIN EN 15048-1

Acciaio inox A4-70 ISO 4017, con dado ISO 4032

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 80

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio inox A4-70.

  • Vite a testa esagonale, filetto intero, conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati "SB".



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Prodotto da costruzione soggetto alla marcatura CE.