Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 - 1
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 - 2
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 e dado esagonale DIN EN ISO 4032, acciaio 8.8U, zincato a caldo. Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 163

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN).

  • Vite a testa esagonale, filetto intero, conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati "SB".


Le dimensioni della filettatura M8 e M10 con la dicitura "8.8U" soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per bulloni filettati della classe di tolleranza 6az) in conformità con lo standard EN ISO 10684.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Prodotto da costruzione soggetto alla marcatura CE.