Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN EN ISO 4017, acciaio inox A2
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN EN ISO 4017, acciaio inox A2 - 1
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN EN ISO 4017, acciaio inox A2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN EN ISO 4017, acciaio inox A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 29

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Viti a testa esagonale interamente filettati per la costruzione di contenitori a pressione secondo le normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione".

Indicazione
  • Con certificazione TÜV. Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD/AD 2000 W 7/2 (ex W2) in merito all'esenzione del certificato di prova di accettazione (a norma DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i produttori di viti e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza.


La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Esistono alcune analogie | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.