Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN EN ISO 4017, acciaio inox A2
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN EN ISO 4017, acciaio inox A2 - 1
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN EN ISO 4017, acciaio inox A2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN EN ISO 4017, acciaio inox A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 29

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Viti a testa esagonale con filetto intero per la costruzione di contenitori a pressione secondo le normative AD

  • I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione"
Indicazione

Con certificazione TÜV. Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD 2000 W 7/2 (ex W 2) in merito all'esenzione dal certificato di prova di accettazione 3.1 (a norma DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i costruttori di bulloni e dadi con omologazione dalla TÜO (Technical Supervisory Organisation), l'ente di supervisione tecnica tedesco. I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza.



La norma ISO 4017 sostituisce la norma DIN 933 | Standard equivalenti | Dimensioni nominali estese | Misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.