Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN EN ISO 4017, acciaio inox A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Bulloni a testa esagonale interamente filettati per la costruzione di contenitori a pressione secondo le normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione".
- Con certificazione TÜV. Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD/AD 2000 W 7/2 (ex W2) in merito all'esenzione del certificato di prova di accettazione (a norma DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i produttori di viti e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza.
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Esistono alcune analogie | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.