Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN EN ISO 4017, acciaio inox A4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN EN ISO 4017, acciaio inox A4

  • Normative: ISO 4017
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Classe di resistenza: 70
  • Superficie: Base
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Tipo testa: Testa esagonale
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A
  • Area di applicazione: Costruzione di recipienti in pressione
  • Area controllata: AD W 7/2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.