Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale a filetto intero per recipienti a pressione (PED)
ISO 4017, acciaio 25CrMo4, grezzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conforme alla Direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE
- Acciaio ferritico 1.7218 a norma DIN EN 10269
- Questo materiale è conforme alle norme armonizzate EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 e PAS 1057-10
- Resistenza alle temperature: Da -60 °C a 500 °C
- Resistenza a trazione: Da 600 MPa a 750 MPa
- Marcatura del lotto sulla vite per facilitarne la tracciabilità
- Abbreviazione materiale: KG
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.