Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione
ISO 4017, acciaio 5.6
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
Viti a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione secondo le normative AD/TRD.
- Viti a testa esagonale secondo DIN EN ISO 4017, classe di resistenza 5.6, utilizzate in combinazione con dadi esagonali DIN EN ISO 4032, classe di resistenza 5-2.
- Con certificazione TÜV. Soddisfano le condizioni delle certificazioni AD/AD 2000 W7 e TRD 106 per quanto riguarda l'esenzione dal certificato di conformità 3.1 (in conformità alla normativa DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. La "scheda tecnica VdTÜV 1253/4" include i produttori di bulloni e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza.
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.