Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 1
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 227

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



Resistenza alla corrosione ZFHSL:



  • Diametro ≥ M6 - 480 ore*

  • Diametro ≥ M10 - 720 ore*

  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura nei test di corrosione in nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:



  • Rivestimento zinco lamellare, sigillato, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

  • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
Indicazione

La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.