Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A2-80
- Normative: ISO 4017
- Materiale: Acciaio inossidabile A2
- Classe di resistenza: 80
- Superficie: Base
- Tipo testa: Testa esagonale
- Tipo di attacco: Esagono esterno
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Classe prodotto: A
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.