Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio inox A2-50 e A2-70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La norma ISO 4017 sostituisce la DIN 933 | Esiste intercambiabilità | Dimensioni nominali ampliate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22. Classe di resistenza A2-70 fino alla dimensione nominale M24 inclusa | Al di sopra della dimensione nominale M27 classe di resistenza almeno A2-50
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.