Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grano con esagono incassato e perno cilindrico ISO 4028, acciaio 45H, Zinco-Nichel nero (ZNBHL)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato e perno cilindrico ISO 4028, acciaio 45H, Zinco-Nichel nero (ZNBHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento con rivestimento Zinco-Nichel privi di cromo esavalente (ZNBHL nero o ZNSHL argento) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento comprende uno strato in Zinco-Nichel e una sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
  • Resistenza alle temperature fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo

Indicazione

La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV



I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.



Suggerimento:


I grani in acciaio inox A2/A4 non sono temprati e di conseguenza possono essere utilizzati anche per sollecitazione a trazione.



La normativa DIN 915 è stata sostituita dalla normativa ISO 4028 | Sono presenti alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l'acciaio inossidabile introdotte.