Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato con passivazione ad alto spessore (ZSML)
- Normative: ISO 4032
 - Materiale: Acciaio
 - Superficie: Zincato con passivazione ad elevato spessore
 - Conformità alla normativa RoHS: Sì
 
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSML) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base cromo (III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Vantaggi:
- Alternativa di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C
 - Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a -0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
 - Capacità termica fino a 120 °C
 - Distribuzione uniforme dello strato
 - Funzionale e decorativo
 
ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.