Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

  • Normative: ISO 4032
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Vite a testa esagonale con filetto intero

Vite a testa esagonale con filetto intero

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Controdado di sicurezza DIN 7967, acciaio zincato a caldo

Controdado di sicurezza DIN 7967, acciaio zincato a caldo

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondelle piane  Diametro esterno maggiorato

Rondelle piane Diametro esterno maggiorato

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

Dado esagonale, forma bassa DIN 936, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 936, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale

Dado esagonale

Rondella DIN 9021 (serie larga), acciaio zincato a caldo

Rondella DIN 9021 (serie larga), acciaio zincato a caldo

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Rondella piana, tornita per strutture in acciaio

Rondella piana, tornita per strutture in acciaio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Dado esagonale ISO 4032, poliammide 6.6, naturale

Dado esagonale ISO 4032, poliammide 6.6, naturale

Dado esagonale, altri

Dado esagonale, altri

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6

Spesso acquistato insieme a
Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Guanto resistente al taglio W-110 Level B

Guanto resistente al taglio W-110 Level B

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

Pellicola da imballo COMBI

Pellicola da imballo COMBI

Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Passacavo, doppio lato

Passacavo, doppio lato

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura esterna

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura esterna

Spray per contatti SW

Spray per contatti SW

Miscelatore statico  FILL & CLEAN

Miscelatore statico FILL & CLEAN

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Base d'appoggio Varifix

Base d'appoggio Varifix

Panno per pulizia

Panno per pulizia

Salviette detergenti universali

Salviette detergenti universali

Barra d'ancoraggio W-VD-A/F W-VD-A acciaio zincato a caldo

Barra d'ancoraggio W-VD-A/F W-VD-A acciaio zincato a caldo

Dischi abrasivi ProLine

Dischi abrasivi ProLine

Pistola di estrusione a batteria AKP 12 COMPACT M-CUBE

Pistola di estrusione a batteria AKP 12 COMPACT M-CUBE

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70