Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN) - 1
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18
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
Indicazione

ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.